Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIoT Edge-Box Kern 1GB RAM, 8GB EMMC HMIBSCEA53D1L0T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61664678
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1L0T
EAN/GTIN:
     3606489740450

IIoT Edge-Box Kern 1GB RAM, 8GB EMMC HMIBSCEA53D1L0T

IIoT-Edge-Box-Kern eMMC DC Linux TPM.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
0..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 687,64*
€ 778,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,41*
€ 796,20*
Frei Haus
ab € 728,52*
€ 812,97*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,76*
€ 815,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,81*
€ 816,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,20*
€ 947,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,57*
€ 936,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,10*
€ 902,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,01*
€ 880,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,41*
€ 848,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.