| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61655849 Herst.-Nr.: 773634 EAN/GTIN: 4046548012866 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul 3n/o 1n/c PNOZ po3p #773634 Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem 3 Sicherheitskontakte, 1 Hilfskontakt, Steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Baubreite 22.5mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 4 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 24..240 V | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,29* | € 227,81* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 205,87* | € 237,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,32* | € 243,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,73* | € 245,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 226,59* | € 259,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|