Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker E-DAT Industry IP20 PROFINET 1401405012PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61353672
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012PI
EAN/GTIN:
     4250184180326
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Stecker E-DAT Industry IP20 PROFINET 1401405012PI

Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.5 Stecker, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt , einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker an IP67 geschützte Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,381*
€ 9,651*
10
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 9,66*
10
Frei Haus
ab € 7,528*
€ 9,838*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,86*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,651*
€ 11,48469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,091*
€ 10,81829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,381*
€ 8,78339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 3,96*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 3,96*
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
ab € 3,96*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.