Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61167661
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1B0509
EAN/GTIN:
     4015609067725
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V~ 9h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 745 x 350 x 285mm /HxBxT
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.272,82*
€ 7.543,83*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.273,72*
€ 7.544,74*
Frei Haus
ab € 7.345,80*
€ 7.617,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.565,99*
€ 7.844,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.543,83*
€ 8.977,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.478,21*
€ 8.899,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.321,94*
€ 8.713,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.272,82*
€ 8.654,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.