Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RBADVSRS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RBADVSRS 400
Deckel RBADVSRS 400
Artikel-Nr.:
     3517A-60958709
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBADVSRS 400
EAN/GTIN:
     4013339863365
Suchbegriffe:
Innenbogen

Deckel RBADVSRS 400

Deckel rutschsicher R10 gemäß DIN 51130, schwere Ausführung, mit vollflächig aufgenieteten schwerem Aluminiumriffelblech und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für den Bogen 45° der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennsteg RWTS.
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
405 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,21*
€ 241,36*
Frei Haus
ab € 206,24*
€ 248,83*
€ 5,95*
ab € 226,42*
€ 274,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,58*
€ 291,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 265,19*
€ 315,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.