Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu LFW 20x50mm vw ATA205039016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60769367
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ATA205039016
EAN/GTIN:
     4012740017145
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck zu LFW 20x50mm vw ATA205039016

Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
52 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83..140 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,85*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.