Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Flachbogen 45 Grad 400 R300 67414-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Flachbogen 45 Grad 400 R300 67414-44
Abdeckung Flachbogen 45 Grad 400 R300 67414-44
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60763705
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67414-44
EAN/GTIN:
     8428884053004
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel breite 400mm

Abdeckung Flachbogen 45 Grad 400 R300 67414-44

Abdeckung, die ohne Schrauben unter Druck auf die Flachbogen von 90° und 45° mit einem Radius von jeweils R300 mm montiert wird und die Installation vor möglichen Schäden an der Kabelführung schützt.
Halogenfreies isolierendes Material.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
517 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,52*
€ 111,46*
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 115,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
67436-44
ab € 292,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.