|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-60661112 Herst.-Nr.: E32-C31 2M EAN/GTIN: 4547648095006 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor diffus koax 2m-Kabel E32-C31 2M Lichtleiter-Sensor, diffus, koax, M3, Faser R25, 2-m-Kabel Weitere Informationen:  |  | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 89,08* | € 108,76* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,43* | € 113,15* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 98,57* | € 118,82* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 102,97* | € 124,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 96,38* | € 127,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|