Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast Bliz H 500 315027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast Bliz H 500 315027
Mast Bliz H 500 315027
Artikel-Nr.:
     3517A-60450865
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     315027
EAN/GTIN:
     8018367619393
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast

Mast Bliz H 500 315027

Mast Bliz H.500
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Abgesetzte Form:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0,5 m
Gesamtlänge:
0,5 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,09*
€ 130,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,58*
€ 130,89*
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 135,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.