Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank leer 1FB, 9-reihig A19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60178524
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052040R9999
EAN/GTIN:
     4011617520405
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank

Wandschrank leer 1FB, 9-reihig A19

Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
190,09999999 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Mit Tragschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 170,35*
€ 209,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 214,35*
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 220,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,45*
€ 232,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052459R9999
ab € 19,99*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052407R9999
ab € 110,37*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052462R9999
ab € 12,27*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052458R9999
ab € 40,19*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,25*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 44,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 35,36*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052422R9999
ab € 18,66*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052460R9999
ab € 8,27*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052461R9999
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.