Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 36PLE FWU31D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 36PLE FWU31D
Feldverteiler UP 36PLE FWU31D
Artikel-Nr.:
     3517A-60177869
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU31D
EAN/GTIN:
     3250610660157
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 36PLE FWU31D

Feldvert. UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblöcke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
553 mm
Breite:
353 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,93*
€ 223,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,00*
€ 226,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,19*
€ 234,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 237,31*
Frei Haus
ab € 202,59*
€ 244,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,97*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,35*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,22*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,82*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,70*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,03*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ746S
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.