Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 1 Feldbreit GKA11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 1 Feldbreit GKA11N
Kabelabfangschiene 1 Feldbreit GKA11N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60173781
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GKA11N
EAN/GTIN:
     4015153532526
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene 1 Feldbreit GKA11N

Kabelabfangschiene,zur Montage in 250 mm breiten Prisma XS-Feldern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
226 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,54*
€ 3,90*
ab € 10,93*
€ 15,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.