Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Verteiler Komplett-Modul SAI08DVPP#1896080000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60069372
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1896080000
EAN/GTIN:
     4032248511037
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Sensorkabel

Sensor-/Aktor-Verteiler Komplett-Modul SAI08DVPP#1896080000

Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,1..1,5 mm²
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
100 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 110,33*
€ 139,04*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,23*
€ 139,67*
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 144,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,64*
€ 152,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.