|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-60059590 Herst.-Nr.: AC5235 EAN/GTIN: 4021179224178 |
| |
|
|  |  |
 | ClassicLine-Modul 4E/4A, bidir. PNP AC5235 Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4 , Adressierbuchse , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich , Version 3. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 168,59* | € 193,07* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 171,86* | € 195,72* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 171,99* | € 200,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,29* | € 203,68* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 184,86* | € 211,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|