Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 1 Schließer 24VDC PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel 1 Schließer 24VDC PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT
Relaissockel 1 Schließer 24VDC PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT
Artikel-Nr.:
     3517A-60052271
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900449
EAN/GTIN:
     4046356507745
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaismodul

Relaissockel 1 Schließer 24VDC PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT

6,2 mm PLC-Grundklemme für Ausgabefunktionen mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,231*
€ 5,561*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 5,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,32*
€ 5,68*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,68*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,326*
€ 5,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,561*
€ 6,61759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,701*
€ 5,59419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,231*
€ 5,03489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6393*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.