| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59095328 Herst.-Nr.: LKD9ZQ010000000 EAN/GTIN: 4066449253328 |
| |
|
| | |
| Pro Modul Keystone Cat.6A, PVP LKD9ZQ010000000 VE50 Optimiert für zeitsparende und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug (nur Seitenschneider und eventuell Zange nötig), stabiles, kompaktes und rundum geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse im Keystone-Format, Farbcodierung nach T568A und T568B, 360°-Schirmanschluss, vergoldeter RJ45-Kontaktbereich, verzinnte LSA-Schneidklemmen mit 45°-Schrägstellung für minimale Querschnittsminimierung der Ader und maximale Kontaktsicherheit durch Torsions- und Rückstellkräfte, geeignet zur Aufnahme von Adern AWG 22-26, mehrfach wiederbeschaltbar z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | AWG-Bereich: | 26..22 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,23* | € 145,57* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,73* | € 146,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,38* | € 151,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,03* | € 177,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2846* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|