Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 0,25m 94229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 0,25m 94229
Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 0,25m 94229
Artikel-Nr.:
     3517A-59090693
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94229
EAN/GTIN:
     4040849942297
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 0,25m 94229

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Staubschutztüte - Kupfermaterial, geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen, Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm, mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs), kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, Längenangabe auf angespritzter Slimline-Knickschutztülle, Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6
Länge:
0,25 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4095
1
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 2,09*
6 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 2,27*
1
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,35*
1
€ 3,50*
ab € 21,08*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93714
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
94915
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.