Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte BQDE29Z.V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte BQDE29Z.V2
LED-Sicherheitsleuchte BQDE29Z.V2
Artikel-Nr.:
     3517A-58872570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     BQDE29Z.V2
EAN/GTIN:
     4250600742763
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte BQDE29Z.V2

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit universeller Optik für die Ausleuchtung von Flächen oder Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul ADZ ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0..40 °C
Max. Systemleistung:
3,4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
251 lm
Farbtemperatur:
6012 K
Breite:
165 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Länge:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 275,61*
Frei Haus
ab € 226,01*
€ 278,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.