Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361263
Artikel-Nr.:
     3517A-58735257
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8361263
EAN/GTIN:
     4018242930449
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361263

Rundes LED-Downlight für überdachte Außenbereiche. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 191 mm, Einbautiefe 115 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,30*
€ 498,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 453,94*
€ 532,83*
Frei Haus
ab € 458,72*
€ 538,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,87*
€ 607,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,29*
€ 629,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8362300
ab € 25,73*
Zubehör
TRILUX
8362200
ab € 183,27*
Zubehör
TRILUX
8363363
ab € 215,15*
Zubehör
TRILUX
7770551
ab € 109,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.