| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58735176 Herst.-Nr.: 8288000 EAN/GTIN: 4018242926893 |
| |
|
| | |
| Traverse f.Ansatzmontage Zopf 89mm 0805Traverse#8288000 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,75* | € 218,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,68* | € 231,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,73* | € 238,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,35* | € 264,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|