Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte 3114401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte 3114401
Bodenplatte 3114401
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58720531
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3114401
EAN/GTIN:
     8018367718577
Suchbegriffe:
Lichtmast Bodenplatte

Bodenplatte 3114401

BASE INOX HU KHA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
149 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
123 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,54*
€ 86,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 86,88*
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 88,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.