Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 5
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 5
Artikel-Nr.:
     3517A-58351207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/53 5
EAN/GTIN:
     4001796082962
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 5

Flügelmutter, ähnl. DIN 315 amerik. Form V2Ablank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Breite:
21,8 mm
Höhe:
9,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,38*
€ 17,23*
€ 3,90*
ab € 14,03*
€ 19,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.