| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58265196 Herst.-Nr.: 194R-J60-1753 EAN/GTIN: 10781180651080 |
| |
|
| | |
| 194R Disconnect Switch 194R-J60-1753 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 60 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 30 kW | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 200 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | sonstige | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,51* | € 201,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,18* | € 209,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,14* | € 218,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|