Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Verzögerungsmodul
>
Artikel
Verzögerungsmodul U- Auslöser 120V AC IZMX-UVR-TD-120AC-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-58066007
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184165
EAN/GTIN:
4015081783427
Suchbegriffe:
Verzögerungsmodul
Verzögerungsmodul U- Auslöser 120V AC IZMX-UVR-TD-120AC-1
Zusatzausrüstung, Unterspannungsauslöser, Verzögerungsmodul für Unterspannungsauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us 110 - 127 V AC 50/60 Hz, 110 - 125 V DC V, verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
120 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,54*
€ 330,36*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 330,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 297,02*
€ 333,66*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,07*
€ 343,28*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,32*
€ 361,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
184112 - IZMX-UVR60DC-1 - Unterspannungsauslöser, 60VDC
Eaton
184112
ab € 170,41*
Zubehör
184115 - IZMX-AS22-40-1 - Meldeschalter, EIN-AUS, 2W
Eaton
184115
ab € 140,83*
Zubehör
184129 - IZMX-OC16-1 - Schaltspielzähler
Eaton
184129
ab € 193,74*
Zubehör
184130 - IZMX-OC40-1 - Schaltspielzähler
Eaton
184130
ab € 194,25*
Zubehör
184131 - IZMX-IB163-1 - Phasentrennplatte IZMX16
Eaton
184131
ab € 31,38*
Zubehör
184166 - IZMX-UVR-TD-230AC-1 - Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, 230VAC
Eaton
184166
ab € 293,72*
Zubehör
184172 - IZMX-AS22-16-1 - Meldeschalter, EIN-AUS, 2W
Eaton
184172
ab € 124,71*
Zubehör
184206 - IZMX-MIL2C-F16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, Bowdenzug, Festeinb
Eaton
184206
ab € 287,33*
Zubehör
184208 - IZMX-MIL32C-F16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Festei
Eaton
184208
ab € 283,21*
Zubehör
184211 - IZMX-MIL32C-F40-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Festei
Eaton
184211
ab € 422,53*
Zubehör
184221 - IZMX-MIL-CAB3050-1 - Bowdenzug, L=3050mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184221
ab € 228,01*
Zubehör
184224 - IZMX-PLPC40-P-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Kunststoff
Eaton
184224
ab € 57,86*
Zubehör
184227 - IZMX-PLPC40-M-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall
Eaton
184227
ab € 57,62*
Zubehör
184230 - IZMX-PLPC40-M-OFF-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall, OFF
Eaton
184230
ab € 73,73*
Zubehör
184234 - IZMX-KLP-SO-CASTELL-1 - Abschliessvorrichtung, AUS, CASTELL
Eaton
184234
ab € 196,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen