| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57656247 Herst.-Nr.: 1SAZ721201R1047 EAN/GTIN: 4013614398148 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais thermisch 13-16A TF42-16 TF42 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 38 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren. TF42 werden normalerweise an Schütze AF09 bis AF38 angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN-Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 13..16 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,45* | € 41,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,38* | € 42,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,70* | € 45,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,82* | € 46,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,16* | € 47,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|