Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube M10x40mm,feuerverz. HK 510/40 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube M10x40mm,feuerverz. HK 510/40 F
Hakenkopfschraube M10x40mm,feuerverz. HK 510/40 F
Artikel-Nr.:
     3517A-57351000
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK 510/40 F
EAN/GTIN:
     4013339125449
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 10x40
hakenkopfschrauben niedax

Hakenkopfschraube M10x40mm,feuerverz. HK 510/40 F

Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 8,03*
€ 3,90*
ab € 6,42*
€ 9,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.