Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm rot für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm rot für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-ROT
Leuchtenschirm rot für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-ROT
Artikel-Nr.:
     3517A-57178544
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205117
EAN/GTIN:
     4029299477672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Leuchtenschirm rot für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-ROT

Der langgestreckte Schirm mit Stoffbespannung in den Farben rot, beige oder grau passt sich stimmig den Proportionen dieser Stehleuchte an. Das Leuchtengestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech steht in dunkelgrau oder hellgrau zur Verfügung. Leuchtengestell und -schirm sind separat zu bestellen. - Fußschalter - Transparente Zuleitung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Höhe/Tiefe:
925 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.