Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 830 R7s 78mm LM85152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 830 R7s 78mm LM85152
LED-Lampe 830 R7s 78mm LM85152
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57065153
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85152
EAN/GTIN:
     4020856851522
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampe 830 R7s 78mm LM85152

LED Leuchtmittel generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ersatz für R7s Halogenbrennstäbe. Eignet sich besonders für anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Außeneinsatz rund ums Haus und Hof sowie Spezialanwendungen in Innenräumen (z.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
700 lm
Lampenlichtausbeute:
143 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 8,35*
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 10,34*
5
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 10,34*
1
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85153
ab € 8,13*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49034
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.