| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56968340 Herst.-Nr.: 55174 EAN/GTIN: 4034451551749 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät IP20 55174 unabhängiges Betriebsgeräte mit SELV-Ausgang und Konstantspannung, gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperatur geschützt, Schutzklasse II, EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015 und EN61000-3-2, Eingangsspannungsbereich: 220 bis 240V AC, Einschaltstoßstrom: 30A, Betriebstemperaturbereich: -10 bis +45°C, Betriebserwartung (Tc=45°C): 30.000, Gewicht: 430 g Power-Faktor: 0,95, Lebensdauer (h): 30000 Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 75w, led treiber, scharnberger+has. led treiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 87,96* | € 111,52* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,05* | € 111,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,90* | € 128,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,84* | € 142,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|