Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 270mA micromd270bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 270mA micromd270bi
LED-Treiber 270mA micromd270bi
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56964290
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     993837
EAN/GTIN:
     4019768126545
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber 270mA micromd270bi

LED Treiber TCI 127109, Konstantstrom kompakt, 270mA, 10W, 22-36V DC, 
79x38x21,2 mm, Phasenan/abschnitt dimmbar, Einbau, IP 20, für den Innenraum Elektrische Eigenschaften: Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Mindestlast des Dimmers beachten Kombatibilität des Dimmers und des Treibers prüfen, um Störeffekte und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
22..36 V
Ausgangsstrom:
270 mA
Ausgangsleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
79 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,02*
€ 24,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,11*
€ 24,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.