Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon maxE NiMH AA 2500mAh 5035442 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Mignon maxE NiMH AA 2500mAh 5035442 (VE4)
Akku Mignon maxE NiMH AA 2500mAh 5035442 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517A-56767911
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035442
EAN/GTIN:
     4013674354429
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Mignon maxE NiMH AA 2500mAh 5035442 (VE4)

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie (Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus), ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc., bis zu 1000mal wiederaufladbar, TüV-geprüft, kein Memory-Effekt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1376
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 8,17*
€ 10,41*
1 Tag
60
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 11,00*
1
pro Blister
€ 4,50*
ab € 10,02*
€ 12,65*
2 Tage
80
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 13,47*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,24*
€ 14,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.