Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121
Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121
Artikel-Nr.:
     3517A-56685599
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044121
EAN/GTIN:
     4014651441217
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler

Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121

Temperaturfühler. Ausführung Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten. Mit Zuleitung ja. K-Typ Einstichfühler (V4A-Rohr) für weich-plastische Medien, Flüssigkeiten, Gase und Luft. Temperaturmessbereich: - 196 °C - + 800 °C.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
0 V
Strombelastbarkeit:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 49,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,63*
€ 49,44*
€ 5,95*
ab € 39,84*
€ 50,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,43*
€ 54,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,11*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,38*
Zubehör
Benning
044071
ab € 133,51*
Zubehör
Benning
044089
ab € 231,17*
Zubehör
Benning
044683
ab € 307,25*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 396,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.