| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56367645 Herst.-Nr.: 0637900 EAN/GTIN: 4029299575385 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler 865 ROBUST DAWS865B2000 Strahler ROBUST, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI-2, breitstrahlend, Bemessungslichtstrom 19520 lm, Bemessungsleistung 125 W, 156 lm/W, Lichtfarbe 865, ballwurfsicher Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufbau | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallenspiegelleuchte, Hallenstrahler, Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, smd-led hallenstrahler, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,22* | € 557,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 481,11* | € 558,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,57* | € 563,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|