Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter S/Ö Einstell Drehheb 8060/2-1-DS-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter S/Ö Einstell Drehheb 8060/2-1-DS-60
Artikel-Nr.:
     3517A-56351074
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     254890
EAN/GTIN:
     4046827071935
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter S/Ö Einstell Drehheb 8060/2-1-DS-60

Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-1-DS-60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Drehhebel einstellbar, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
46,4 mm
Länge des Sensors:
224 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,83*
€ 349,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,10*
€ 350,25*
Frei Haus
ab € 305,84*
€ 353,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,53*
€ 395,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239172
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.