Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkschalter DS RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkschalter DS RC
Funkschalter DS RC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56151653
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0832
EAN/GTIN:
     4012799578321
Suchbegriffe:
Funkschalter
maico funkschalter
funkschalter

Funkschalter DS RC

EnOcean-Funkschalter. Der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem MAICOsmart System verwendet werden. Ebenfalls kann der Funkschalter in Kombination mit dem EnOcean-Steckmodul E-SM verwendet werden, um die zentralen Lüftungsgeräte WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 sowie WR 310/410 per EnOcean steuern zu können.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Tastschalter:
ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Installationsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,83*
€ 160,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,20*
€ 161,63*
€ 5,95*
ab € 139,19*
€ 162,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 163,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,59*
€ 168,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0211
ab € 323,73*
Zubehör
Maico
0084.0087
ab € 317,12*
Zubehör
Maico
0084.0088
ab € 377,94*
Zubehör
Maico
0084.0093
ab € 375,19*
Zubehör
Maico
0084.0094
ab € 422,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.