Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Langfeldleuchte 18W xw 895mm 61001292204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Langfeldleuchte 18W xw 895mm 61001292204
LED-Langfeldleuchte 18W xw 895mm 61001292204
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56003971
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001292204
EAN/GTIN:
     4051268109505
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Wannenleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte

LED-Langfeldleuchte 18W xw 895mm 61001292204

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
70 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,37*
€ 104,66*
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 108,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21526060101
ab € 3,75*
Zubehör
Hera
21526033001
ab € 5,69*
Zubehör
Hera
21526041801
ab € 5,78*
Zubehör
Hera
21544032001
ab € 2,89*
Zubehör
Hera
21544060101
ab € 2,66*
Zubehör
Hera
21544060501
ab € 2,57*
Zubehör
Hera
21544112001
ab € 5,31*
Zubehör
Hera
20204010351
ab € 4,51*
Zubehör
Hera
21544130001
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.