Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontage-Endhalter Tragschiene NS35/7.5 CLIPFIX 35-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellmontage-Endhalter Tragschiene NS35/7.5 CLIPFIX 35-5
Schnellmontage-Endhalter Tragschiene NS35/7.5 CLIPFIX 35-5
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55970673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     4017918194154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung

Schnellmontage-Endhalter Tragschiene NS35/7.5 CLIPFIX 35-5

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
5,15 mm
Tiefe:
48,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,30*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3742*
€ 0,4842*
1 Tag
1376
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5681*
2 Tage
2054
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,57*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,4338*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6556*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6556*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.