Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte grau 282-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-301 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-301 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-55907178
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-301
EAN/GTIN:
     4017332286084
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago

Abschlußplatte grau 282-301

Abschluss- und Zwischenplatte
4 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,2292*
€ 0,3492*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,41*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,41*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3035*
€ 0,4135*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,282*
€ 0,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.