Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 10p. rt FBS 10-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 10p. rt FBS 10-5
Steckbrücke 10p. rt FBS 10-5
Artikel-Nr.:
     3517A-55905783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030213
EAN/GTIN:
     4017918188542
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke 10p. rt FBS 10-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,709*
€ 2,219*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,40*
1 Tag
148
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,42*
2 Tage
255
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,48*
1 Tag
571
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,89148*
€ 2,48148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 45,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.