Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 2pol. FBS 2-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 2pol. FBS 2-8
Steckbrücke 2pol. FBS 2-8
Artikel-Nr.:
     3517A-55904963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030284
EAN/GTIN:
     4017918188603
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact

Steckbrücke 2pol. FBS 2-8

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, phoenix contact steckbrücke, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,298*
€ 0,438*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,47*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,49*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,49*
2 Tage
597
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,33081*
€ 0,49081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.