Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte 60,5x2,2x29mm gr D-ST 2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte 60,5x2,2x29mm gr D-ST 2,5-TWIN
Trennplatte 60,5x2,2x29mm gr D-ST 2,5-TWIN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55902604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030488
EAN/GTIN:
     4017918187996
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen

Trennplatte 60,5x2,2x29mm gr D-ST 2,5-TWIN

Abschlussdeckel, Länge: 60,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2648*
€ 0,3448*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,44*
1 Tag
163
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29387*
€ 0,44387*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,45*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3057*
€ 0,4557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,2946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.