Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte ZAP TNHE/ZSI2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlußplatte ZAP TNHE/ZSI2.5
Abschlußplatte ZAP TNHE/ZSI2.5
Artikel-Nr.:
     3517A-55900534
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1610840000
EAN/GTIN:
     4008190263379
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
Reihenklemme Abschlussplatten
weidmüller klemmenabdeckung
klemmenabdeckung

Abschlußplatte ZAP TNHE/ZSI2.5

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2914*
€ 0,4814*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,49*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3052*
€ 0,5052*
4 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3091*
€ 0,5091*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3139*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.