Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch in Abrollbox 7m SB/18-6/schwarz/7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55876713
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127132
EAN/GTIN:
     4010311037035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz cellpa...
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch in Abrollbox 7m SB/18-6/schwarz/7m

Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,75 mm
Länge:
7 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 19,78*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,15*
€ 20,76*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 20,88*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 21,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,16429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,27*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 935,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.