Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-ST-PG-48-RAL 9005-BK ST Pg48 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-ST-PG-48-RAL 9005-BK ST Pg48 R9005 BK
SKINTOP-ST-PG-48-RAL 9005-BK ST Pg48 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-55853538
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015290
EAN/GTIN:
     4044773160994
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 48

SKINTOP-ST-PG-48-RAL 9005-BK ST Pg48 R9005 BK

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung
PG 48
Klemmbereich (min./max.): 39 - 44 mm
Schlüsselweite 1: 65
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
14,3 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
39..44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,6566*
€ 13,6097*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,772*
€ 13,752*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,83037*
€ 13,77037*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,88242*
€ 13,89242*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,476*
€ 14,626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,752*
€ 16,36488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,722*
€ 15,13918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,002*
€ 14,28238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,772*
€ 12,81868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.