Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 25 br Eca Ri100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 25 br Eca Ri100 Aderltg feindrähtig
H07V-K 25 br Eca Ri100 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517A-55657771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 25 br Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 100meter
h07v-k

H07V-K 25 br Eca Ri100 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,484*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,134*
€ 4,91946
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,074*
€ 4,84806
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,914*
€ 4,65766
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,804*
€ 4,52676
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.