Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-10-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-10-212
Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-10-212
Artikel-Nr.:
     3517A-55318937
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0081
EAN/GTIN:
     4011395180594
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung

Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-10-212

Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach, mit Symbol: Jalousie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
free@home
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,08*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 4,33*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,19*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.