Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter/Not-Aus 3pol. T0-2-1/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig Schließer
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig Schließer
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A Tafelmontage Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig Schließer
Artikel-Nr.:
     3517A-55267567
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038873
EAN/GTIN:
     4015080388739
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter

Hauptschalter/Not-Aus 3pol. T0-2-1/EA/SVB

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,98*
ab € 19,36*
€ 25,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,56*
€ 27,13*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 20,84*
€ 27,36*
2 Tage
51
€ 6,40*
ab € 23,12*
€ 30,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,22*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,07*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.