Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 75kW 400VAC SDAINLM140(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55238568
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240009
EAN/GTIN:
     4015082400095
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination

Sterndreieckschütz 75kW 400VAC SDAINLM140(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 140 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 500 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 75kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,96*
€ 1.009,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 993,39*
€ 1.077,99*
Frei Haus
ab € 990,97*
€ 1.077,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.051,60*
€ 1.139,90*
€ 5,95*
ab € 1.052,50*
€ 1.141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,90*
€ 1.356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,90*
€ 1.343,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,13*
€ 1.304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,06*
€ 1.278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,60*
€ 1.251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,48*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 154,52*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,04*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 232,35*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 285,51*
Zubehör
Eaton
136508
ab € 161,47*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 146,01*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 202,14*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 86,08*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 106,18*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 150,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.