Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Not-Aus 3-polig,Vierlochbef. KG80.T203/01.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter Not-Aus 3-polig,Vierlochbef. KG80.T203/01.E
Hauptschalter Not-Aus 3-polig,Vierlochbef. KG80.T203/01.E
Artikel-Nr.:
     3517A-55217075
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70010163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hauptschalter Not-Aus 3-polig,Vierlochbef. KG80.T203/01.E

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,93*
€ 80,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,89*
€ 80,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,97*
€ 80,71*
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 82,11*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 84,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.