Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55216265 Herst.-Nr.: 3SE22830GA44 EAN/GTIN: 4011209562561 |
| |
|
| | |
| Scharnierschalter 2NC/1NO 3SE2283-0GA44 Scharnierschalter Formstoffgehäuse mit Edelstahl-Scharnier 2NC/1NO, für 40 mm Profile Lieferung mit Zusatzscharnier und Befestigungsmaterial Schaltwinkel 4° Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SE228 für manipulationssichere Überwachung von schwenkbaren Türen und Klappen.Maximaler Überlistungsschutz auf Grund der formschlüssigen Verbindung zwischen Schalter und Schutztürscharnier direkt am Drehpunkt der Schutzeinrichtung. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 111,5 mm | Höhe des Sensors: | 36 mm | Länge des Sensors: | 92 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 4,2 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 1 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,68* | € 188,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,67* | € 193,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,01* | € 226,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,69* | € 239,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 218,87* | € 262,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|